Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DSL081N 2-veis poppet type magnetventil, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2

PARKER DSL081N 2-veis poppet-type magnetventil, 8 gpm

På lager
Vare: AD7DBJ Modell: DSL081NKryssreferanse: 4DMN2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
986NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Spoletype1/2 "Super Coil
Strømningshastighet8 Gal / min
Installasjonsmoment23-27 kg-fot
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Flyt GPM8
Maks. Inntakstrykk3600 psi
Maks. Press3600 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
Stilling2
Nominell strømningshastighet8 Gpm
Responstid50 ms
Forsegl materialeD-ring
VentilmaterialeStål
VentiltypeNormalt åpen magnetventil
Way2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481801050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ventilhulrom (C08-2)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris
PARKER DSL081C 2-veis poppet type magnetventil, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / min8 gpm50 msNormalt lukket magnetventil751NOK
PARKER DSL101C 2-veis poppet type magnetventil, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / min15 gpm80 msNormalt lukket magnetventil883NOK
PARKER DSL105C1 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / min7 GPM50 ms4-veis, 3-posisjon, lukket senter2 116 NOK
PARKER DSL081NR 2-veis poppet-type magnetventil, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / min-50 ms-1 573 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DSL081N 2-veis poppet-type magnetventil, 8 gpm
986NOK / enhet