A B Basedybde: 4" , Kapasitet: 600 lbs. , Sammenleggbar: Ja , Farge: Gul , Dørbredde: 35 " , Brettet bredde: 38 " , Gaffellommesenter: 27.75 " , Gaffellommehøyde: 3 3 / 8 " , Gaffellommebredde: 7 7 / 8 " , Gaffeltykkelse: 1.5 " , Gaffelbredde: 7.75 " , Rekkverkdesign: Fast rekkverk , Rekkverk Høyde: 38 " Inkluderer: 36" sikkerhetsstropp og tindelås , Lengde: 38 " , Materiale: Stål , Midtskinnehøyde: 23.5 " , Antall dører: 1 , Plattformlengde: 37.75 " , Plattformbredde: 37.75 " , Topp skinnehøyde: 38 " , Bredde: 38 "
Egenskaper
- Vestil WP-FD Series nedfellbare arbeidsplattformer har en unik nedfellbar design, som optimaliserer lagringsplasseffektiviteten når den ikke er i bruk.
- De kommer med et 38-tommers høyt rekkverk og en 23-1/2-tommers høy midtre rekkverk på tre sider, noe som sikrer arbeidernes sikkerhet under høye oppgaver.
- Disse plattformene tilbyr et tilgangssystem med to porter, som lar brukere gå inn fra begge sider, noe som øker fleksibiliteten og effektiviteten.
- De er kompatible med gaffeltrucker og har brukbare gaffellommer og en sikkerhetsbegrensning for ekstra stabilitet.
- De har robust stålkonstruksjon med innbakt pulverlakk, som garanterer holdbarhet og lang levetid i krevende industrielle miljøer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke sikkerhetsfaktorer bør vurderes ved bruk av nedfellbare arbeidsplattformer?
Viktige faktorer inkluderer vektkapasitet, riktig bruk, stabilitet, fallbeskyttelse og sikker feste.
Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse nedfellbare arbeidsplattformene?
- Fjern rusk og rengjør plattformens overflate med en kost, støvsuger eller mild rengjøringsløsning.
- Kontroller regelmessig for sprekker, bulker eller bøyde komponenter og reparer eller bytt ut skadede deler umiddelbart.
- Påfør smøring på bevegelige komponenter som hengsler eller foldemekanismer for jevn drift.
- Inspiser og stram med jevne mellomrom løse bolter eller festemidler for å opprettholde strukturell integritet.
- Sørg for at rekkverk, rekkverk og sikkerhetsbegrensninger er i god stand.
- Oppbevar plattformen på et rent, tørt område, beskyttet mot vær og vind og potensiell skade.