GRAINGER PTFE-filmbeholdning


filtre
Farge: Hvit , Lengdetoleranse: +/- 0.500 " , Materiale: PTFE , Materialtype: Standard karakter , Maks. Temp.: 500 , Min. Temp. Vurdering: -400 , Driftstemp. Område: -400 grader til 500 grader F , Strekkstyrke: 1500 PSI , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris (eks. mva)
A
G15-15F-6X5
5ft.0.015 "+/- 0.001 "6"478NOK
A
G15-4F-6X5
5ft.0.004 "+/- 0.0004 "6"133NOK
A
G15-3F-12X5
5ft.0.003 "+/- 0.0003 "12 "195NOK
A
G15-10F-24X5
5ft.0.01 "+/- 0.001 "24 "1 191 NOK
A
G15-15F-24X5
5ft.0.015 "+/- 0.001 "24 "1 791 NOK
A
G15-5F-6X5
5ft.0.005 "+/- 0.0005 "6"295NOK
A
G15-5F-24X5
5ft.0.005 "+/- 0.0005 "24 "871NOK
A
G15-5F-12X5
5ft.0.005 "+/- 0.0005 "12 "558NOK
A
G15-4F-24X5
5ft.0.004 "+/- 0.0004 "24 "506NOK
A
G15-30F-6X5
5ft.0.03 "+/- 0.003 "6"880NOK
A
G15-4F-12X5
5ft.0.004 "+/- 0.0004 "12 "251NOK
A
G15-30F-12X5
5ft.0.03 "+/- 0.003 "12 "1 740 NOK
A
G15-15F-12X5
5ft.0.015 "+/- 0.001 "12 "945NOK
A
G15-3F-6X5
5ft.0.003 "+/- 0.0003 "6"124NOK
A
G15-20F-24X5
5ft.0.02 "+/- 0.002 "24 "2 375 NOK
A
G15-3F-24X5
5ft.0.003 "+/- 0.0003 "24 "381NOK
A
G15-10F-12X5
5ft.0.01 "+/- 0.001 "12 "604NOK
A
G15-2F-24X5
5ft.0.002 "+/- 0.200 "24 "226NOK
A
G15-10F-6X5
5ft.0.01 "+/- 0.001 "6"317NOK
A
G15-20F-12X5
5ft.0.02 "+/- 0.002 "12 "1 168 NOK
A
G15-20F-6X5
5ft.0.02 "+/- 0.002 "6"595NOK
A
G15-30F-24X5
5ft.0.03 "+/- 0.003 "24 "3 440 NOK
A
G15-2F-12X5
5ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "127NOK
A
G15-3F-6X10
10ft.0.003 "+/- 0.0003 "6"187NOK
A
G15-10F-6X10
10ft.0.01 "+/- 0.001 "6"628NOK
A
G15-20F-6X10
10ft.0.02 "+/- 0.002 "6"1 168 NOK
A
G15-15F-24X10
10ft.0.015 "+/- 0.001 "24 "3 531 NOK
A
G15-30F-6X10
10ft.0.03 "+/- 0.003 "6"1 740 NOK
A
G15-5F-6X10
10ft.0.005 "+/- 0.0005 "6"558NOK
A
G15-3F-24X10
10ft.0.003 "+/- 0.0003 "24 "709NOK
A
G15-20F-24X10
10ft.0.02 "+/- 0.002 "24 "4 642 NOK
A
G15-2F-12X10
10ft.0.002 "+/- 0.0002 "12 "225NOK
A
G15-10F-12X10
10ft.0.01 "+/- 0.001 "12 "1 168 NOK
A
G15-30F-12X10
10ft.0.03 "+/- 0.003 "12 "3 440 NOK
A
G15-3F-12X10
10ft.0.003 "+/- 0.0003 "12 "381NOK
A
G15-2F-24X10
10ft.0.002 "+/- 0.0002 "24 "445NOK
A
G15-15F-6X10
10ft.0.015 "+/- 0.001 "6"899NOK
A
G15-2F-6X10
10ft.0.002 "+/- 0.0002 "6"127NOK
A
G15-20F-12X10
10ft.0.02 "+/- 0.002 "12 "2 375 NOK
A
G15-10F-24X10
10ft.0.01 "+/- 0.001 "24 "2 375 NOK
A
G15-15F-12X10
10ft.0.015 "+/- 0.001 "12 "1 791 NOK
A
G15-4F-6X10
10ft.0.004 "+/- 0.0004 "6"249NOK
A
G15-4F-12X10
10ft.0.004 "+/- 0.0004 "12 "506NOK
A
G15-30F-24X10
10ft.0.03 "+/- 0.003 "24 "6 800 NOK
A
G15-5F-12X10
10ft.0.005 "+/- 0.0005 "12 "1 050 NOK
A
G15-5F-24X10
10ft.0.005 "+/- 0.0005 "24 "1 723 NOK
A
G15-4F-24X10
10ft.0.004 "+/- 0.0004 "24 "1 021 NOK
B
G15-30F-12X12
12 "0.03 "+/- 0.003 "12 "357NOK
B
G15-5F-12X12
12 "0.005 "+/- 0.0005 "12 "86NOK
B
G15-10F-12X12
12 "0.01 "+/- 0.001 "12 "181NOK
B
G15-3F-12X12
12 "0.003 "+/- 0.0003 "12 "46NOK
B
G15-15F-12X12
12 "0.015 "+/- 0.001 "12 "201NOK
B
G15-2F-12X12
12 "0.002 "+/- 0.0002 "12 "32NOK
B
G15-20F-12X12
12 "0.02 "+/- 0.002 "12 "255NOK
B
G15-1F-12X12
12 "0.001 "+/- 0.0001 "12 "31NOK
B
G15-1F-12X24
24 "0.001 "+/- 0.0001 "12 "62NOK
B
G15-10F-12X24
24 "0.01 "+/- 0.001 "12 "290NOK
B
G15-3F-12X24
24 "0.003 "+/- 0.0003 "12 "94NOK
B
G15-3F-24X24
24 "0.003 "+/- 0.0003 "24 "207NOK
B
G15-30F-12X24
24 "0.03 "+/- 0.003 "12 "706NOK
B
G15-5F-24X24
24 "0.005 "+/- 0.0005 "24 "340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?