GRAINGER Hodeskrue med lavt støpsel, stålklasse 8.8, sekskantuttak, sinkbelagt, metrisk kola


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTråd Dia.tråd LengdePris (eks. mva)
A
M07090.040.0012
M4 x 0.73mm7mm2.8mm12 "M412mm222NOK
B
M07090.040.0020
M4 x 0.73mm7mm2.8mm20ft.M420mm206NOK
C
M07090.040.0016
M4 x 0.73mm7mm2.8mm16M416mm133NOK
D
M07090.040.0006
M4 x 0.73mm7mm2.8mm6"M46"172NOK
E
M07090.040.0008
M4 x 0.73mm7mm2.8mm8"M48mm210NOK
F
M07090.040.0010
M4 x 0.73mm7mm2.8mm10 "M410mm107NOK
B
M07090.050.0010
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm10 "M510mm106NOK
B
M07090.050.0012
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm12 "M512mm108NOK
G
M07090.050.0025
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm25ft.M525mm203NOK
H
M07090.050.0030
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm30 "M525mm198NOK
B
M07090.050.0020
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm20ft.M520mm144NOK
I
M07090.050.0016
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm16M516mm177NOK
J
M07090.050.0008
M5 x 0.84mm8.5mm3.5mm8"M58mm129NOK
K
M07090.060.0020
M6 x 15mm10mm4mm20ft.M620mm215NOK
B
M07090.060.0012
M6 x 15mm10mm4mm12 "M612mm178NOK
L
M07090.060.0016
M6 x 15mm10mm4mm16M616mm174NOK
M
M07090.060.0030
M6 x 15mm10mm4mm30 "M625mm255NOK
B
M07090.060.0010
M6 x 15mm10mm4mm10 "M610mm160NOK
N
M07090.060.0035
M6 x 15mm10mm4mm35mmM625mm206NOK
B
M07090.060.0025
M6 x 15mm10mm4mm25ft.M625mm250NOK
O
M07090.060.0040
M6 x 15mm10mm4mm40mmM625mm226NOK
B
M07090.060.0050
M6 x 15mm10mm4mm50ft.M625mm480NOK
P
M07090.080.0045
M8 x 1.256mm13mm5mm45mmM830mm545NOK
Q
M07090.080.0030
M8 x 1.256mm13mm5mm30 "M830mm361NOK
R
M07090.080.0050
M8 x 1.256mm13mm5mm50ft.M830mm637NOK
S
M07090.080.0020
M8 x 1.256mm13mm5mm20ft.M820mm342NOK
T
M07090.080.0016
M8 x 1.256mm13mm5mm16M816mm317NOK
U
M07090.080.0025
M8 x 1.256mm13mm5mm25ft.M825mm455NOK
V
M07090.080.0060
M8 x 1.256mm13mm5mm60M830mm873NOK
W
M07090.080.0035
M8 x 1.256mm13mm5mm35mmM830mm520NOK
X
M07090.080.0040
M8 x 1.256mm13mm5mm40mmM830mm592NOK
B
M07090.080.0010
M8 x 1.256mm13mm5mm10 "M810mm194NOK
Y
M07090.080.0012
M8 x 1.256mm13mm5mm12 "M812mm345NOK
Z
M07090.100.0060
M10 x 1.58mm16mm6mm60M1035mm588NOK
A1
M07090.100.0040
M10 x 1.58mm16mm6mm40mmM1035mm510NOK
B
M07090.100.0050
M10 x 1.58mm16mm6mm50ft.M1035mm344NOK
B1
M07090.100.0025
M10 x 1.58mm16mm6mm25ft.M1025mm747NOK
C1
M07090.100.0035
M10 x 1.58mm16mm6mm35mmM1035mm313NOK
D1
M07090.100.0030
M10 x 1.58mm16mm6mm30 "M1030mm650NOK
E1
M07090.100.0020
M10 x 1.58mm16mm6mm20ft.M1020mm731NOK
F1
M07090.100.0016
M10 x 1.58mm16mm6mm16M1016mm635NOK
G1
M07090.120.0060
M12 x 1.7510mm18mm7mm60M1245mm1 012 NOK
H1
M07090.120.0020
M12 x 1.7510mm18mm7mm20ft.M1220mm388NOK
B
M07090.120.0050
M12 x 1.7510mm18mm7mm50ft.M1245mm646NOK
I1
M07090.120.0025
M12 x 1.7510mm18mm7mm25ft.M1225mm512NOK
J1
M07090.120.0030
M12 x 1.7510mm18mm7mm30 "M1230mm389NOK
K1
M07090.120.0035
M12 x 1.7510mm18mm7mm35mmM1235mm337NOK
B
M07090.160.0060
M16 x 214mm24mm9mm60M1655mm758NOK
L1
M07090.160.0080
M16 x 214mm24mm9mm80mmM1655mm411NOK
M1
M07090.160.0070
M16 x 214mm24mm9mm70mmM1655mm249NOK
N1
M07090.160.0050
M16 x 214mm24mm9mm50ft.M1650mm932NOK
O1
M07090.160.0040
M16 x 214mm24mm9mm40mmM1640mm378NOK
P1
M07090.160.0030
M16 x 214mm24mm9mm30 "M1630mm344NOK
Q1
M07090.200.0040
M20 x 2.517mm30mm11mm40mmM2040mm1 337 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?