Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07090.050.0016 Socket Head Cap Screw Low Steel M5 x 0.80, 16mm Length, 100PK | AH7TXD 38CY82

GRAINGER M07090.050.0016 Hylseskrue Lavt stål M5 x 0.80, 16 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7TXD Modell: M07090.050.0016Kryssreferanse: 38CY82
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde16
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07090.050.0016 Hylseskrue Lavt stål M5 x 0.80, 16 mm lengde, 100 PK
198NOK /pakke