LEESON LM32731 SSD2B3T61 generell motor 50-60 Hertz | AJ2WJP SSD2B3T61

LEESON LM32731 SSD2B3T61 generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2WJP Modell: LM32731Kryssreferanse: SSD2B3T61

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame145T
Forsterker med full belastning7.2 / 3.6
HP3
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor88
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.25
typenRDT
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC003A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993510
    • Svikling: T632175
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LINCOLN
    • S. F Forsterker: 8.4 / 4.2

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4607 882 NOK
LEESON E110426.00 C6T34DB40A generell motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4604 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM32731 SSD2B3T61 generell motor 50-60 Hertz
2 579 NOK / enhet