LEESON 170065.60 C254T17DB9D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D

LEESON 170065.60 C254T17DB9D generell motor 50-60 Hertz

Vare: AJ2TDX Modell: 170065.60Kryssref.: C254T17DB9D

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
utformingA
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame254T
Forsterker med full belastning40.6-37 / 18.5
HP15 / 10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW11.2 / 7.5
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasje307996.01
Fase3
Power Factor82.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTD
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.05
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)41.91

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140579.00, G150065.60
    • Eff 100%: 93
    • Eff 75%: 93
    • Peiling OPE: 6208
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 93458-E-LN-FHKLQ-AXD
    • Svikling: T12904022
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 42 / 21

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4607 882 NOK
LEESON E110426.00 C6T34DB40A generell motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4604 802 NOK
LEESON E115825.00 C6T17DB114B generell motor 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B E115825.0067.7 / 81B56HZ1800 / 15001.157 / 8 "TD230 / 4607 300 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 170065.60 C254T17DB9D generell motor 50-60 Hertz