LEESON E115825.00 C6T17DB114B generell motor 50-60 Hertz | AJ2UUA C6T17DB114B

LEESON E115825.00 C6T17DB114B generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2UUA Modell: E115825.00Kryssreferanse: C6T17DB114B

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56HZ
Forsterker med full belastning4.8 / 2.4
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7 / 81
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTD
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)27
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)28.58

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 10000418-001-001
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 5.3 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.typenSpenningPris
LEESON 170002.60 C324T11DB5A Generell motor 50-60 Hertz | AJ2TCK C324T11DB5A 170002.6075B324T1200 / 10001.152 1 / 8 "TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170042.60 C326T34DB5C generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDQ C326T34DB5C 170042.6088 / 90.1A326TS3600 / 30001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170065.60 C254T17DB9D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TDX C254T17DB9D 170065.6082.5A254T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170144.60 C215T17DB49D generell motor 50-60 Hertz | AJ2TEZ C215T17DB49D 170144.6079.3 / 81.4B215T1800 / 15001.15-TD208-230 / 460-
RFQ
LEESON 170154.60 C404T34DB1A generell motor 50-60 Hertz | AJ2TFH C404T34DB1A 170154.6087B404TS3600 / 30001.152 1 / 8 "TD230 / 460-
RFQ
LEESON E110028.00 C6T11DB23A generell motor 50-60 Hertz | AJ2URT C6T11DB23A E110028.0064.2 / 71.1B561200 / 10001.155 / 8 "TD230 / 4607 882 NOK
LEESON E110426.00 C6T34DB40A generell motor 50-60 Hertz | AJ2UTG C6T34DB40A E110426.0080B563600 / 30001.255 / 8 "TD230 / 4604 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON E115825.00 C6T17DB114B generell motor 50-60 Hertz
7 300 NOK / enhet