Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07090.100.0025 Hylsehodeskrue Lavt stål M10 x 1.50, 25mm Lengde, 100PK | AH7TYG 38CZ09

GRAINGER M07090.100.0025 Hylseskrue Lavt stål M10 x 1.50, 25 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7TYG Modell: M07090.100.0025Kryssref.: 38CZ09 / 164J77
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
747NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.16mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde25ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.885
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07090.100.0025 Hylseskrue Lavt stål M10 x 1.50, 25 mm lengde, 100 PK
747NOK /pakke