Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07090.050.0008 Hylsehodeskrue Lavt stål M5 x 0.8, 8mm Lengde, 100PK | AH7TXA 38CY79

GRAINGER M07090.050.0008 Hylseskrue Lavt stål M5 x 0.8, 8 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7TXA Modell: M07090.050.0008Kryssreferanse: 38CY79
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde8"
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07090.050.0008 Hylseskrue Lavt stål M5 x 0.8, 8 mm lengde, 100 PK
145NOK /pakke