PALMETTO PACKING 5000 Stil, pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 850 F , Farge: Blank grå , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Fleksibel grafittpakning , Maks. Trykk for pumper (PSI): 125 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 2500 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 4400 , Maks. Temperatur i Steam (F): 1200 , pH-område: 0 til 14
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
5000 1 / 8 "
-1 / 8 "-634NOK
RFQ
A
5000 5/16"&1/4"
-5/16 "og 1/4"-581NOK
RFQ
A
5000 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-528NOK
RFQ
A
5000 3 / 16 "
-3 / 16 "-608NOK
RFQ
B
5000
5ft.-1 / 2 "825NOK
B
5000
5ft.-7 / 16 "594NOK
B
5000
5ft.-5 / 16 "390NOK
B
5000
5ft.-1 / 4 "282NOK
B
5000
5ft.-3 / 16 "224NOK
B
5000
5ft.-1 / 8 "209NOK
B
5000
5ft.-3 / 8 "408NOK
B
5000
5ft.-3 / 4 "1 428 NOK
B
5000
10ft.-3 / 4 "2 535 NOK
B
5000
10ft.-1 / 8 "214NOK
B
5000
10ft.-5 / 16 "576NOK
B
5000
10ft.-3 / 16 "259NOK
B
5000
10ft.-1 / 4 "408NOK
B
5000
10ft.-7 / 16 "854NOK
B
5000
10ft.-3 / 8 "701NOK
B
5000
10ft.-1 / 2 "1 465 NOK
B
5000
25ft.-5 / 16 "1 015 NOK
B
5000
25ft.-1 / 4 "733NOK
B
5000
25ft.-7 / 16 "1 714 NOK
B
5000
25ft.-3 / 8 "1 233 NOK
B
5000
25ft.-1 / 8 "257NOK
B
5000
25ft.-3 / 16 "503NOK
B
5000
25ft.-3 / 4 "4 114 NOK
B
5000
25ft.-1 / 2 "3 276 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?