Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 7/16 Square inch 10 Feet | AD9WKG 4VKW2

PALMETTO PACKING 5000 Pakningstetning 7/16 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9WKG Modell: 5000Kryssreferanse: 4VKW2
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 850 F
FARGEBlank grå
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeFleksibel grafittpakning
Maks. Trykk for pumper (PSI)125
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4400
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område0 til 14
Square7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/8 Square tomme 5 fot | AD9WJP 4VKU4 50005ft.-1 / 8 "209NOK
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/8 Square tomme 10 Feet | AD9WJQ 4VKU5 500010ft.-1 / 8 "214NOK
PALMETTO PACKING 5000 pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WJR 4VKU6 500025ft.-1 / 8 "257NOK
PALMETTO PACKING 5000 pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9WJT 4VKU7 50005ft.-3 / 16 "224NOK
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 3/16 Square inch 10 Feet | AD9WJU 4VKU8 500010ft.-3 / 16 "259NOK
PALMETTO PACKING 5000 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9WJV 4VKU9 500025ft.-3 / 16 "513NOK
PALMETTO PACKING 5000 Packing Seal 1/4 Square tomme 5 fot | AD9WJW 4VKV1 50005ft.-1 / 4 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Pakningstetning 7/16 kvadrat tomme 10 fot
841NOK / enhet