MICRO PLASTICS Push-in nagler, standard


filtre
StilModellFARGEGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
27 250425RTXNUMX
Svart0.030 til 0.290 "0.730 "0.098 "1 / 4 "-0.437 "104NOK
B
27 187550RTXNUMX
Svart0.030 til 0.312 "0.437 "0.068 "3 / 16 "-0.48 "108NOK
A
27 250440RTXNUMX
Svart0.090 til 0.350 "0.700 "0.1 "1 / 4 "-0.61 "97NOK
B
27 250800RTXNUMX
Svart0.110 til 0.560 "0.700 "0.095 "1 / 4 "-0.8 "135NOK
C
27 187675RTXNUMX
Svart0.030 til 0.512 "0.437 "0.070 "3 / 16 "-0.68 "90NOK
D
27PIF0060
Off-White0.1560.4680.0530.2000.228 "0.333 "185NOK
E
27PIF0043
Off-White0.1560.2030.0280.1150.140 "0.32 "55NOK
E
27PIF0065
Off-White0.4800.5930.0560.2450.293 "0.715 "70NOK
E
27PIF0046
Off-White0.2500.2030.0460.1150.145 "0.395 "136NOK
D
27PIF0071
Off-White0.3650.5930.0620.2450.290 "0.622222NOK
D
27PIF0072
Off-White0.2500.5930.0610.2450.290 "0.497 "110NOK
D
27PIF0047
Off-White0.1210.2030.0350.1150.145 "0.26 "59NOK
F
27PIF0040
Off-White0.0930.2810.0360.0930.105 "0.2 "83NOK
G
27PIF0039
Off-White0.1150.2500.0420.0930.145 "0.24 "57NOK
E
27PIF0045
Off-White0.2350.2030.0460.1150.137 "0.345 "87NOK
D
27PIF0058
Off-White0.1210.4680.0530.2000.238 "0.324 "74NOK
D
27PIF0044
Off-White0.1350.2030.0260.1150.140 "0.295 "52NOK
D
27PIF0050
Off-White0.1250.3430.0470.1650.202 "0.305 "85NOK
H
27PIF0038
Off-White0.0630.2810.0260.0930.100 "0.165 "58NOK
I
27PIF0052
Off-White0.5560.3430.0710.1800.225 "0.78 "141NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?