Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In-nagle, Standard, 3/16 Størrelse, 20Pk | AD7QJX 4FXT1

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In-nagle, standard, 3/16 størrelse, 20pk

På lager
Vare: AD7QJX Modell: 27RT187550Kryssreferanse: 4FXT1
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.030 til 0.312 "
Hode Dia.0.437 "
Hodehøyde0.068 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse3 / 16 "
Nittelengde0.48 "
Nittematerialenylon
Nittetypestandard
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låsing

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In-nagle, standard, 3/16 størrelse, 20pk
108NOK /pakke