Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27RT250425 Push-In Rivet, Standard, 1/4 Size, 20Pk | AD7QJV 4FXR8

MICRO PLASTICS 27RT250425 Push-In-nagle, standard, 1/4 størrelse, 20pk

På lager
Vare: AD7QJV Modell: 27RT250425Kryssreferanse: 4FXR8
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.030 til 0.290 "
Hode Dia.0.730 "
Hodehøyde0.098 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nittelengde0.437 "
Nittematerialenylon
Nittetypestandard
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låsing

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250425 Push-In-nagle, standard, 1/4 størrelse, 20pk
104NOK /pakke