Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In-nagle, Standard, 1/4 Størrelse, 20Pk | AD7QKD 4FXT7

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In-nagle, standard, 1/4 størrelse, 20pk

På lager
Vare: AD7QKD Modell: 27RT250440Kryssreferanse: 4FXT7
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.090 til 0.350 "
Hode Dia.0.700 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nittelengde0.61 "
Nittematerialenylon
Nittetypestandard
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låsing

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250440 Push-In-nagle, standard, 1/4 størrelse, 20pk
97NOK /pakke