Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 27RT250800 Push-In-nagle, Standard, 1/4 Størrelse, 20Pk | AD7QKA 4FXT4

MICRO PLASTICS 27RT250800 Push-In-nagle, standard, 1/4 størrelse, 20pk

På lager
Vare: AD7QKA Modell: 27RT250800Kryssreferanse: 4FXT4
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk inn nagle
FARGESvart
Grip Range0.110 til 0.560 "
Hode Dia.0.700 "
Hodehøyde0.095 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nittelengde0.8 "
Nittematerialenylon
Nittetypestandard
Temp. Område-40 til 185 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låsing

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT250800 Push-In-nagle, standard, 1/4 størrelse, 20pk
135NOK /pakke