MICRO PLASTICS hex Nøtter


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseFinishHøydeSystem for målingTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
0487509HNB
-Svart3 / 4 "inch7 / 8-9UNC1 9 / 32 "--
RFQ
B
0487509HN
-Naturlig3 / 4 "inch7 / 8-9UNC1 9 / 32 "78NOK
C
0400256HN
# 2-56Naturlig5 / 64 "inch-UNC3 / 16 "59NOK
D
0400440HN
# 4-40Naturlig7 / 64 "inch-UNC1 / 4 "61NOK
E
0400632HN
# 6-32Naturlig1 / 8 "inch-UNC5 / 16 "55NOK
F
0400632HNB
# 6-32Svart1 / 8 "inch-UNC5 / 16 "-
RFQ
B
0400832HN
# 8-32Naturlig1 / 8 "inch-UNC1 / 3 "69NOK
G
0401024HN
# 10-24Naturlig9 / 64 "inch-UNC23 / 64 "63NOK
H
0401024HNB
# 10-24Svart9 / 64 "inch-UNC23 / 64 "14NOK
B
0401032HN
# 10-32Naturlig9 / 64 "inch-UNF23 / 64 "63NOK
I
0410008HN
1 "-8Naturlig7 / 8 "inch-UNC1 15 / 32 "23NOK
J
0450013HN
1/2 "-13Naturlig7 / 16 "inch-UNC3 / 4 "86NOK
A
0425020HNB
1/4 "-20Svart15 / 64 "inch-UNC27 / 64 "-
RFQ
K
0425020HN
1/4 "-20Naturlig15 / 64 "inch-UNC27 / 64 "53NOK
L
0425028HN
1/4 "-28Naturlig15 / 64 "inch-UNF27 / 64 "73NOK
A
0475010HNB
3/4 "-10Naturlig41 / 64 "inch-UNC1 3 / 32 "-
RFQ
M
0475010HN
3/4 "-10Naturlig41 / 64 "inch-UNC1 3 / 32 "-
RFQ
B
0437516HN
3/8 "-16Naturlig1 / 3 "inch-UNC9 / 16 "55NOK
N
0437516HNB
3/8 "-16Svart1 / 3 "inch-UNC9 / 16 "-
RFQ
O
0462511HN
5/8 "-11Naturlig35 / 64 "inch-UNC59 / 64 "90NOK
P
0462511HNB
5/8 "-11Svart35 / 64 "inch-UNC59 / 64 "21NOK
Q
0431218HNB
5/16 "-18Svart17 / 64 "inch-UNC1 / 2 "-
RFQ
B
0431218HN
5/16 "-18Naturlig17 / 64 "inch-UNC1 / 2 "49NOK
R
04M020040HN
M2-0.4Naturlig1.2mmMetricM2 x 0.4Metric3.9mm--
RFQ
S
04M030050HN
M3 x 0.5Naturlig2.2mmMetricM3 x 0.5Metric5.4mm73NOK
T
04M040070HN
M4 x 0.7Naturlig3mmMetricM4 x 0.7Metric6.9mm72NOK
B
04M050080HN
M5 x 0.8Naturlig4.3mmMetric-Metric7.9mm-
RFQ
B
04M060100HN
M6 x 1Naturlig5.4mmMetric-Metric10mm75NOK
B
04M080125HN
M8 x 1.25Naturlig6.4mmMetric-Metric12.9mm80NOK
U
04M100150HN
M10 x 1.5Naturlig9.8mmMetric-Metric14.8mm-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?