Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0437516HN sekskantmutter, maskinskrue, nylon, 3/8 gjengestørrelse, 16 størrelse, 10pk | AD6TNJ 4AGH3

MICRO PLASTICS 0437516HN sekskantmutter, maskinskrue, nylon, 3/8 gjengestørrelse, 16 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TNJ Modell: 0437516HNKryssreferanse: 4AGH3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
55NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishNaturlig
Høyde1 / 3 "
Materialenylon
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0437516HN sekskantmutter, maskinskrue, nylon, 3/8 gjengestørrelse, 16 størrelse, 10pk
55NOK /pakke