Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0425028HN sekskantmutter, maskinskrue, nylon 1/4 gjengestørrelse, 28 størrelse, 25Pk | AD6TMY 4AGG2

MICRO PLASTICS 0425028HN sekskantmutter, maskinskrue, nylon 1/4 gjengestørrelse, 28 størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6TMY Modell: 0425028HNKryssreferanse: 4AGG2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialenylon
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishNaturlig
Høyde15 / 64 "
Materialenylon
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMaskinskrue
Bredde27 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0425028HN sekskantmutter, maskinskrue, nylon 1/4 gjengestørrelse, 28 størrelse, 25pk
73NOK /pakke