MADISON Konduktivitetsbryter


filtre
Byråoverensstemmelse: none , Kroppsmateriale: PolyPro , Ledningslengde: 2ft. , Maks. Press: 30 psi , Maks. Spenning: 110 VAC , Stengellengde: 24 " , Spenning: 110 VAC , trådmåler: 22 til 18 AWG
StilModellTilkoblingHøydeLengdeMaks. Temp.OperasjonTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A
M3784-110
1 "PT28.15 "28.15 "212 FKonduktivitetsbryter24 "2.25 "6 373 NOK
B
M3850
12-13 Skott2"2"221 FKonduktivitetsprobe1.630 "1"360NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?