Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M3850 konduktivitetsbryter skotttilkobling | AE3LRJ 5DYD3

MADISON M3850 Konduktivitetsbryter skotttilkobling

På lager
Vare: AE3LRJ Modell: M3850Kryssreferanse: 5DYD3
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter
Byråets samsvarnone
Body MaterialPolyPro
Tilkobling12-13 Skott
Montering1 / 2-13 Skott
Høyde2"
Lengde2"
Maks. Press30 psi
Maks. Temp.221 F
mountsMutter og vaskemaskin
OperasjonKonduktivitetsprobe
Total lengde1.630 "
Bredde1"
Wire Gauge22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9026102080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M3850 Konduktivitetsbryter skotttilkobling
501NOK / enhet