LITTLE GIANT PUMPS Kompakte nedsenkbare pumper


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Motor turtall: 3450 , Motortype: Skygget stang , Skaftmateriale: Rustfritt stål
StilModellPumpehjulsmaterialeLedningslengdeLedningstypeInletInnløpstypeLengdeMaks. HodeOutletPris (eks. mva)
A
517003
nylon20ft.SJTOWgjengetgjenget4.5 "13.5 ft.-6 568 NOK
B
523003
nylon6ft.-skjermetskjermet4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1 589 NOK
A
517001
nylon20ft.SJTOWgjengetgjenget4.5 "5.7 ft.-3 397 NOK
C
503216
nylon12ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"21 ft.1/2 "(M) NPT4 470 NOK
D
502216
nylon12ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 672 NOK
E
518400
nylon6ft.-HoodedHooded4 17 / 32 "12.2 ft.1/4 "(M) NPT2 032 NOK
F
501203
nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT1 917 NOK
G
504203
nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT4 793 NOK
H
502103
nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 330 NOK
D
502203
nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 259 NOK
I
517100004
nylon20ft.SJTOWgjengetgjenget6.25 "18 ft.-8 423 NOK
J
517006
nylon20ft.SJTOWgjengetgjenget6.25 "12 ft.-9 035 NOK
C
503103
nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 255 NOK
I
517009
nylon20ft.SJTOWgjengetgjenget6.25 "14 ft.-8 446 NOK
K
500000
polypropylen18ft.3-leder, motstår oljeGlattGlatt4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT2 116 NOK
L
518200
polypropylen6ft.-skjermetskjermet3.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 337 NOK
M
500203
polypropylen6ft.-GlattGlatt4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 691 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?