GEORG FISCHER Tee, CPVC


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9805-007
FNPT x FNPT x FNPT344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "339NOK
A
9805-005
FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "256NOK
A
9805-002
FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 4 "292NOK
A
9805-020
FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"446NOK
A
9805-015
FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "410NOK
A
9805-030
FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"2 531 NOK
A
9805-010
FNPT x FNPT x FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1"386NOK
A
9805-012
FNPT x FNPT x FNPT260 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "407NOK
A
9805-003
FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 8 "288NOK
A
9801-010
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt630 psi @ 73 grader F210 Grader F1"141NOK
A
9801-015
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "327NOK
A
9801-025
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "923NOK
A
9801-005
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt848 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "121NOK
B
9801-585
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F8 "x 6"7 960 NOK
A
9801-040
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 130 NOK
B
9801-532
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F6 "x 6" x 4 "5 433 NOK
A
9801-007
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "121NOK
A
9801-012
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt520 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "280NOK
A
9801-020
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt404 psi @ 73 grader F210 Grader F2"349NOK
A
9801-030
Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"895NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?