Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9801-030 Tee 80 3 Tommers Slip Socket 375 Psi At 73f | AB3UVR 1VGE4

GEORG FISCHER 9801-030 Tee 80 3 tommers glidekontakt 375 psi på 73f

På lager
Vare: AB3UVR Modell: 9801-030Kryssreferanse: 1VGE4
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
914NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press375 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse3"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1/2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "925NOK
GF RØRSYSTEMER 9801-040 Tee 80 4 Tommers Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 185 NOK
GF RØRSYSTEMER 9805-030 Tee Cpvc 80 3 Tommers Fnpt 187 Psi At 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"2 458 NOK
GF RØRSYSTEMER 9805-015 Tee Cpvc 1-1/2 Inch Fnpt 235 Psi At 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "403NOK
GF RØRSYSTEMER 9805-020 Tee Cpvc 80 2 Tommers Fnpt 202 Psi At 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"445NOK
GF RØRSYSTEMER 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 4 "279NOK
GF RØRSYSTEMER 9805-003 Tee Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGZ 3TNW7 9805-003FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 8 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9801-030 Tee 80 3 tommers glidekontakt 375 psi på 73f
914NOK / enhet