Little Giants 3E-12N-serie nedsenkbare pumpe er en oljefylt pumpe med to formål som brukes helt nedsenket eller in-line (matet med rør eller slange). Den er egnet for kommersielle og industrielle bruksområder, inkludert vannskjermer, klimaanlegg, statuer av fontener, kjølevæsker for maskinverktøy og mer.
Egenskaper:
- Denne kompakte 500 GPH mini nedsenkbare pumpen aksepterer 3/4 tommers ID-slange og har en 1/2 tommers MNPT-utladning.
- Den har en oljefylt motor for overlegen beskyttelse og forlenget levetid.
- Denne Little Giant 3E-12N lille nedsenkbare pumpen er designet med et epoksybelagt støpt aluminiumshus og er i stand til å håndtere intermitterende væsketemperaturer opp til 120 grader F.
- Den har også en maksimal løft på 17.3 tommer med en Fluoroelastomer (FKM) akseltetning og polypropylenskjerm.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom sentrifugalpumper og nedsenkbare pumper?
A. En sentrifugalpumpe er installert på bakken, mens en nedsenkbar pumpe vanligvis brukes under vann. Derfor er sentrifugalpumper det egnede valget for vannforsyning og drenering i urbane områder eller industrielle formål, mens nedsenkbare pumper brukes til å trekke grunnvann fra dype brønner.
Sp. Hva er de to hovedtypene vannpumper?
A. De to hovedtypene vannpumper er fortrengningspumper og sentrifugalpumper.
Q. Hvilken type pumpe er en nedsenkbar pumpe?
A. Nedsenkbare pumper er sentrifugalpumper hvis hydrauliske deler (pumpehuset, pumpehjulet og diffusorelementet) er nedsenket i væsken de håndterer. Vanligvis er det ikke installert et sugerør på denne typen pumpe.