Little Giants 2E-38N-serie nedsenkbare pumpe er en oljefylt pumpe med to formål som brukes helt nedsenket eller in-line (matet med rør eller slange). Den er egnet for kommersielle og industrielle bruksområder, inkludert vannskjermer, klimaanlegg, statuer av fontener, kjølevæsker for maskinverktøy og mer.
Egenskaper:
- Denne kompakte 300 GPH mini nedsenkbare pumpen kommer med et 3/8 tommers FNPT-inntak og 1/4 tommers MNPT-utløp.
- Den har en oljefylt motor for overlegen beskyttelse og forlenget levetid.
- Denne Little Giant 3E-12N lille nedsenkbare pumpen er designet med et epoksybelagt støpt aluminiumshus og er i stand til å håndtere intermitterende væsketemperaturer opp til 120 grader F.
- Den har også en snap-on forfilterskjerm for å forhindre at rusk skader impelleren samtidig som levetiden forbedres.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type pumpe er en nedsenkbar pumpe?
A. Nedsenkbare pumper er sentrifugalpumper hvis hydrauliske deler (pumpehuset, pumpehjulet og diffusorelementet) er nedsenket i væsken de håndterer. Vanligvis er det ikke installert et sugerør på denne typen pumpe.
Sp. Hva er forskjellen mellom sentrifugalpumper og nedsenkbare pumper?
A. En sentrifugalpumpe er installert på bakken, mens en nedsenkbar pumpe vanligvis brukes under vann. Derfor er sentrifugalpumper et egnet valg for vannforsyning og avløpsapplikasjoner i urbane områder eller industrielle formål, mens nedsenkbare pumper brukes til å trekke grunnvann fra dype brønner.
Sp. Hva er de to hovedtypene vannpumper?
A. De to hovedtypene vannpumper er fortrengningspumper og sentrifugalpumper.