Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 503216 Nedsenkbar pumpe, 230V, 1/15 HK, 3.6 meter ledning (ingen plugg) | AE2HMT 4XK39 / 3E-12NRY

LITTLE GIANT PUMPS 503216 nedsenkbar pumpe, 230V, 1/15 HK, 3.6 meter ledning (ingen plugg)

På lager
Vare: AE2HMT Modell: 503216Kryss Ref: 4XK39 / 3E-12NRY

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt nedsenkbar pumpe
Ledningslengde12ft.
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI7.5
Forsterker med full belastning1.4
GPH of Water @ 1 Ft. av Head600
GPH of Water @ 10 Ft. av Head414
GPH of Water @ 20 Ft. av Head90
GPH of Water @ 5 Ft. av Head517
Høyde5.5 "
Housing Materialnylon
HP1/15
Hz50/60
Pumpehjulsmaterialenylon
Inlet1/2 "(F) NPT
Størrelse på innløpsmontering1/2 "FNPT
Innløpstype1/2 "(F) NPT
Lengde7"
Maks. GPM for vann10
Maks. Hode21 ft.
MotorhusmaterialeEpoksybelagt støpt aluminium
Outlet1/2 "(M) NPT
Størrelse på uttak1/2 "MNPT
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeAluminium
Skjermmaterialepolypropylen
Forsegl materialeViton
Spenning230V
Volutt materialenylon
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellPumpehjulsmaterialeLedningslengdeLedningstypeInletInnløpstypeLengdeMaks. HodeOutletPris
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Nedsenkbar pumpe, 115V, 1/40 HK, 1.8 meter ledning | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 330 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Nedsenkbar pumpe, 115V, 1/12 HK, termisk overbelastning | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT4 793 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Nedsenkbar / In-line pumpe, 115V, 1/15 HK, 1.8 meter ledning | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 255 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Nedsenkbar / In-line pumpe, 115V 1/40 HK, 1.8 meter ledning | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 259 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Nedsenkbar pumpe, 1/200 HK, 115V, 1.8 meter Ledning | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylen6ft.-GlattGlatt4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 691 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Nedsenkbar pumpe, 115V, 1/160 HK, 1.8 meter Ledning | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003nylon6ft.-skjermetskjermet4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1 589 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pumpe, Pool Cover, 115V, 5.5 meter Ledning | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropylen18ft.3-leder, motstår oljeGlattGlatt4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT2 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 503216 nedsenkbar pumpe, 230V, 1/15 HK, 3.6 meter ledning (ingen plugg)
4 470 NOK / enhet