TRIDON Slangeklemme, snekkeutstyr, marinekvalitet


filtre
Båndmateriale: 301 rustfritt stål , Båndbredde: 1 / 2 " , Klemmetype: Marine karakter , Husmateriale: 301 rustfritt stål , Skruemateriale: 305 rustfritt stål , Skruestørrelse: 5 / 16 " , Tykkelse: 0.022 " , dreiemoment: 35 tommer
StilModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris (eks. mva)
A
670040008
1"25.4mm11mm7 / 16 "8192NOK
A
670040010
1-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10192NOK
A
670040016
1.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16199NOK
A
670040012
1.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12192NOK
A
670040020
1.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20204NOK
A
670040024
2"50.8mm25.4mm1"24220NOK
A
670040032
2.5 "63.5mm38mm1.5 "32231NOK
A
670040028
2.25 "57.15mm31.75mm1.25 "28220NOK
A
670040036
2.75 "69.85mm44.45mm1.75 "36235NOK
A
670040040
3"76.2mm50.8mm2"40252NOK
A
670040048
3.5 "88.9mm63.5mm2.5 "48282NOK
A
670040044
3.25 "82.55mm57.15mm2.25 "44276NOK
A
670040052
3.75 "95.25mm69.85mm2.75 "52308NOK
A
670040056
4"101.6mm76.2mm3"56311NOK
A
670040064
4.5 "114.3mm64mm2.5 "64336NOK
A
670040060
4.25 "107.95mm82.55mm3.25 "60215NOK
A
670040072
5"127mm76mm3"72348NOK
A
670040080
5.5 "139.7mm89mm3.5 "80352NOK
A
670040088
6"152.4mm102mm4"88370NOK
A
670040096
6.5 "165.1mm114mm4.5 "96382NOK
A
670040104
7"177.8mm127mm5"104396NOK
A
670040006
7 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?