Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDON 670040044 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 2-1/4 Sae 44 - Pakke med 10 | AB4ENR 1XHC7

TRIDON 670040044 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-1/4 Sae 44 - pakke med 10

På lager
Vare: AB4ENR Modell: 670040044Kryssreferanse: 1XHC7
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd Materiale301 rustfritt stål
Bandbredde1 / 2 "
KlemmetypeMarine karakter
Housing Material301 rustfritt stål
Maks. Klem Dia.3.25 "
Metrisk Dia. Maks.82.55mm
Metrisk Dia. Min.57.15mm
Min. Klem Dia.2.25 "
SAE-nummer44
Skruemateriale305 rustfritt stål
Skruestørrelse5 / 16 "
Tykkelse0.022 "
moment~~POS=TRUNC35 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Båndspor (rektangulær)
    • Undermerke: Ideell

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Klem Dia.Metrisk Dia. Maks.Metrisk Dia. Min.Min. Klem Dia.SAE-nummerPris
TRIDON 670040006 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 3/8 Sae 6 - Pakke med 10 | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6192NOK
TRIDON 670040008 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 7/16 Sae 8 - Pakke med 10 | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8192NOK
TRIDON 670040010 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 1/2 Sae 10 - Pakke med 10 | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10192NOK
TRIDON 670040012 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 1/2 Sae 12 - Pakke med 10 | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12192NOK
TRIDON 670040016 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 11/16 Sae 16 - Pakke med 10 | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16199NOK
TRIDON 670040020 Slangeklemme Rustfritt stål Minimum diameter 3/4 Sae 20 - Pakke med 10 | AB4ENK 1XHC1 6700400201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20204NOK
TRIDON 670040024 Slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 1 Sae 24 - Pakke med 10 | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDON 670040044 slangeklemme i rustfritt stål Minimum diameter 2-1/4 Sae 44 - pakke med 10
276NOK / enhet