GRAINGER Blind nagle med nedsenket hode, stål


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
U34140.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.387 "166NOK
B
U34140.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "201NOK
C
U34140.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "249NOK
D
U34140.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.335 til 0.361 "0.053 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "217NOK
E
U34140.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "240NOK
F
U34140.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "242NOK
G
U34140.015.0058
#200.376 til 0.500 "0.268 til 0.294 "0.043 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "313NOK
H
U34140.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "293NOK
I
U34140.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "251NOK
J
U34140.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "274NOK
K
U34140.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "318NOK
L
U34140.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.462 "236NOK
M
U34140.012.0048
#300.376 til 0.500 "0.207 til 0.233 "0.036 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "243NOK
N
U32642.025.0087
G0.125 til 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 til 0.276 "Blind nagle strukturell1 / 4 "0.66 "683NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?