Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U32642.025.0087 Blindnagle 1/4 Tommer X 0.66 Tommer Forsenket, 100PK | AG2XBV 32MR75

GRAINGER U32642.025.0087 Blindnagle 1/4 tommer X 0.66 tommer forsenket, 100 PK

På lager
Vare: AG2XBV Modell: U32642.025.0087Kryssref.: 32MR75 / 164C68

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
683NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nagle strukturell
BorestørrelseG
Grip Range0.125 til 0.437 "
Hode Dia.0.470 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCforsenket
Hullstørrelse0.261 til 0.276 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.66 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)2243
Strekkfasthet1839 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8829
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U32642.025.0087 Blindnagle 1/4 tommer X 0.66 tommer forsenket, 100 PK
683NOK /pakke