A Peiling Type: Ball , Farge: Rød, gul, grønn , Nåværende tegnet: 0.6 til 0.66A AC , Diameter: 1.75 " , Plikt: Kontinuerlig , blinker per minutt: Jevn forbrenning , Ramme: NEMA 56J , Høyde: 9" , Impellermateriale: Noryl , Impeller Type: Stengt , Lampelevetid: 1000 hr. , Lampetype: Glødepære , Linsedesign: Sylinder , Linsemateriale: polykarbonat , Maks. Case Pressure: 300 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: Klart vann , Maks. Væskeviskositet: Klart vann , Maks. Væsketemperatur: 140 Degrees , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450 , Montering: Overflate eller vegg , NEMA/IEC-ramme: NEMA 56J , Driftstemperatur: -15 grader til 40 grader C , Strømkilde: 24 VAC/DC , Vurdering: IP54 , Forseglingsapplikasjon: Klart vann , segltype: Mekanisk type 21 , Skaftmateriale: 303 SS-aksel, 316 SS-kobling , Sugeløft: 0 ft , Type: standard , Bredde: 6.5 "