FLINT & WALLING PB0712A073 Pumpe 3/4 hk 3 fase 208-230 / 460 12 trinn | AB7FTU 22W712

FLINT & WALLING PB0712A073 Pumpe 3/4 Hk 3 Fas 208-230/460 12 trinn

På lager
Vare: AB7FTU Modell: PB0712A073Kryssreferanse: 22W712

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
amps3.5/1.75
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head8 @ 236 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head9-5 GPM @ 185-288 ft
DiffusormaterialeNoryl
DutyKontinuerlig
FrameNEMA 56J
GPM @ 10 PSI14
GPM @ 100 PSI7.9
GPM @ 120 PSI6
GPM @ 140 PSI3.6
GPM @ 20 PSI13.4
GPM @ 40 PSI12.2
GPM @ 60 PSI10.9
GPM @ 80 PSI9.5
Høyde9"
Housing Material304 SS-skall, støpejernssuging og utslipp
HP3/4
Hz50/60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet3/4 "FNPT
Inlet / Outlet3/4 "FNPT
Innløp / utløp NPTF (inn.)3/4 "FNPT
Lengde23.875 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. TørrstofferKlart vann
Maks. Flytende viskositetKlart vann
Maks. Væske Temp.140 Degrees
Maks. Press152 PSI
Motortemperatur Vurdering65 grader C
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-rammeNEMA 56J
Outlet3/4 "FNPT
Fase3
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
TetningssøknadKlart vann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N og karbon / keramikk
TetningstypeMekanisk type 21
Servicefaktor1.5
Aksemateriale303 SS-aksel, 316 SS-kobling
Stages12
Sugeløft0 ft
typenstandard
Spenning208-230/460
Fuktede materialerNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.7325
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)84.07
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzampsBeste effektivitet GPM @ HeadInletLengdeMaks. PressMotor TypeOutletPris
FLINT & WALLING PB0508A031 Pumpe 1/3 hk 1 fase 115 / 230v 8 trinn | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondensatorstart3/4 "FNPT10 135 NOK
FLINT & WALLING PB0512A051 Pumpe 1/2 hk 1 fase 115 / 230v 12 trinn | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT10 335 NOK
FLINT & WALLING PB0712A071 Pumpe 3/4 hk 1 fase 115 / 230v 12 trinn | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT13 370 NOK
FLINT & WALLING PB0516A071 Pumpe 3/4 hk 1 fase 115 / 230v 16 trinn | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psiKondensatorstart3/4 "FNPT12 187 NOK
FLINT & WALLING PB0516A073 Pumpe 3/4 hk 3 fase 208-230 / 460 16 trinn | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psi3-fase3/4 "FNPT12 531 NOK
FLINT & WALLING PB1014A101 Pumpe 1 hk 1 fase 115 / 230v 14 trinn | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensatorstart3/4 "FNPT12 456 NOK
FLINT & WALLING PB1014A103 Pumpe 1 Hk 3 Fas 208-230/460v 14 Trinn | AB7FTY 22W716 PB1014A10350/604.5/2.259 @ 300 ft-27.25 "185 psi3-fase-12 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING PB0712A073 Pumpe 3/4 Hk 3 Fas 208-230/460 12 trinn
11 852 NOK / enhet