FLINT & WALLING PB3508A301 Pumpe 3 Hk 1 Fase 230v 8 Trinn | AB7FUH 22W725

FLINT & WALLING PB3508A301 Pumpe 3 HK 1 fase 230v 8 trinn

På lager
Vare: AB7FUH Modell: PB3508A301Kryssreferanse: 22W725

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFler-trinns boosterpumpe
amps13.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head27 @ 224 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head33-21 GPM @ 192-254 ft
DiffusormaterialeNoryl
DutyKontinuerlig
FrameNEMA 56J
GPM @ 10 PSI48
GPM @ 100 PSI27.5
GPM @ 20 PSI47.5
GPM @ 40 PSI44
GPM @ 60 PSI40
GPM @ 80 PSI35.2
Høyde9"
Housing Material304 SS-skall, støpejernssuging og utslipp
HP3
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1 "FNPT
Inlet / Outlet1 "FNPT
Innløp / utløp NPTF (inn.)1 "FNPT
Lengde29.25 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. TørrstofferKlart vann
Maks. Flytende viskositetKlart vann
Maks. Væske Temp.140 Degrees
Maks. Press118 PSI
Motortemperatur Vurdering65 grader C
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-rammeNEMA 56J
Outlet1 "FNPT
Fase1
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
TetningssøknadKlart vann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N og karbon / keramikk
TetningstypeMekanisk type 21
Servicefaktor1
Aksemateriale303 SS-aksel, 316 SS-kobling
Stages8
Sugeløft0 ft
typenstandard
Spenning230
Fuktede materialerNoryl, 304 SS, CI, 316 SS, Carbon, Ceramic, Buna N, BZ
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzampsBeste effektivitet GPM @ HeadInletLengdeMaks. PressMotor TypeOutletPris
FLINT & WALLING PB0508A031 Pumpe 1/3 hk 1 fase 115 / 230v 8 trinn | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondensatorstart3/4 "FNPT10 135 NOK
FLINT & WALLING PB0512A051 Pumpe 1/2 hk 1 fase 115 / 230v 12 trinn | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT10 335 NOK
FLINT & WALLING PB0712A071 Pumpe 3/4 hk 1 fase 115 / 230v 12 trinn | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT13 370 NOK
FLINT & WALLING PB0712A073 Pumpe 3/4 hk 3 fase 208-230 / 460 12 trinn | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-fase3/4 "FNPT11 852 NOK
FLINT & WALLING PB0516A071 Pumpe 3/4 hk 1 fase 115 / 230v 16 trinn | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psiKondensatorstart3/4 "FNPT12 187 NOK
FLINT & WALLING PB0516A073 Pumpe 3/4 hk 3 fase 208-230 / 460 16 trinn | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psi3-fase3/4 "FNPT12 531 NOK
FLINT & WALLING PB1014A101 Pumpe 1 hk 1 fase 115 / 230v 14 trinn | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensatorstart3/4 "FNPT12 456 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING PB3508A301 Pumpe 3 HK 1 fase 230v 8 trinn
16 239 NOK / enhet