Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 Carbide | AF8QQH 29FV05

WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 Karbid

På lager
Vare: AF8QQH Modell: K3281TFT-6.1Kryssreferanse: 29FV05
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.24 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde34mm
KlasseK30F
Liste nummerK3281
MaterialeFast karbid
Total lengde89mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.10mm
Størrelse6.1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A3486TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 Carbide | AF8QDC 29FN37 A3486TIPS-6.1TIPS - TiN79mmA3486117mm130 Degrees8mm4 537 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 Carbide | AF8QEK 29FN76 A3586TIPS-6.1TIPS - TiN79mmA3586117mm130 Degrees8mm5 584 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 Carbide | AF8QHP 29FP80 A6181TFT-6.1TFP - TiNAl34mmA618191mm150 Degrees8mm1 933 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 180 Carbide | AF8QPG 29FT73 A7191TFT-6.1TFT - TiNAl23mmA719179mm180 Degrees8mm1 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 Karbid
448NOK / enhet