Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 Carbide | AF8QEK 29FN76

WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8QEK Modell: A3586TIP-6.1Kryssreferanse: 29FN76
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
5 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.24 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde79mm
KlasseK30F
Liste nummerA3586
MaterialeFast karbid
Total lengde117mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse6.1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A3486TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 Carbide | AF8QDC 29FN37 A3486TIPS-6.1TIPS - TiN79mmA3486117mm130 Degrees8mm4 537 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 Carbide | AF8QHP 29FP80 A6181TFT-6.1TFP - TiNAl34mmA618191mm150 Degrees8mm1 933 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 180 Carbide | AF8QPG 29FT73 A7191TFT-6.1TFT - TiNAl23mmA719179mm180 Degrees8mm1 969 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-6.1 Jobber Drill 6.1mm 150 Carbide | AF8QQH 29FV05 K3281TFT-6.1TFT - TiNAl34mmK328189mm150 Degrees10mm448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-6.1 Jobber Drill 6.1mm 130 Carbide
5 584 NOK / enhet