FABORY Halv lengde rillet omvendt pins


filtre
StilModellTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A
M39740.020.0005
5 mm2 mm229NOK
A
M39740.015.0005
5 mm1.5 mm224NOK
A
M39740.025.0006
6 mm2.5 mm251NOK
A
M39740.020.0006
6 mm2 mm228NOK
A
M39740.015.0006
6 mm1.5 mm220NOK
A
M39740.030.0006
6 mm3 mm254NOK
A
M39740.040.0008
8 mm4 mm276NOK
A
M39740.050.0008
8 mm5 mm312NOK
A
M39740.020.0008
8 mm2 mm232NOK
A
M39740.015.0008
8 mm1.5 mm218NOK
A
M39740.025.0008
8 mm2.5 mm246NOK
A
M39740.030.0010
10 mm3 mm242NOK
A
M39740.015.0010
10 mm1.5 mm224NOK
A
M39740.020.0010
10 mm2 mm233NOK
A
M39740.050.0010
10 mm5 mm263NOK
A
M39740.025.0010
10 mm2.5 mm271NOK
A
M39740.040.0010
10 mm4 mm275NOK
A
M39740.080.0012
12 mm8 mm385NOK
A
M39740.050.0012
12 mm5 mm319NOK
A
M39740.060.0012
12 mm6 mm255NOK
A
M39740.040.0012
12 mm4 mm218NOK
A
M39740.015.0012
12 mm1.5 mm222NOK
A
M39740.020.0012
12 mm2 mm607NOK
A
M39740.025.0012
12 mm2.5 mm297NOK
A
M39740.030.0012
12 mm3 mm249NOK
A
M39740.080.0016
16 mm8 mm347NOK
A
M39740.040.0016
16 mm4 mm213NOK
A
M39740.025.0016
16 mm2.5 mm253NOK
A
M39740.050.0016
16 mm5 mm314NOK
A
M39740.020.0016
16 mm2 mm235NOK
A
M39740.060.0016
16 mm6 mm173NOK
A
M39740.080.0020
20 mm8 mm396NOK
A
M39740.060.0020
20 mm6 mm210NOK
A
M39740.040.0020
20 mm4 mm297NOK
A
M39740.030.0020
20 mm3 mm267NOK
A
M39740.050.0020
20 mm5 mm169NOK
A
M39740.040.0024
24 mm4 mm310NOK
A
M39740.030.0024
24 mm3 mm275NOK
A
M39740.060.0024
24 mm6 mm202NOK
A
M39740.050.0024
24 mm5 mm245NOK
A
M39740.080.0024
24 mm8 mm390NOK
A
M39740.030.0030
30 mm3 mm287NOK
A
M39740.060.0030
30 mm6 mm288NOK
A
M39740.050.0030
30 mm5 mm258NOK
A
M39740.080.0030
30 mm8 mm416NOK
A
M39740.040.0030
30 mm4 mm540NOK
A
M39740.050.0036
36 mm5 mm274NOK
A
M39740.080.0036
36 mm8 mm451NOK
A
M39740.040.0036
36 mm4 mm239NOK
A
M39740.060.0040
40 mm6 mm345NOK
A
M39740.080.0040
40 mm8 mm222NOK
A
M39740.080.0045
45 mm8 mm236NOK
A
M39740.060.0045
45 mm6 mm390NOK
A
M39740.060.0050
50 mm6 mm359NOK
A
M39740.080.0050
50 mm8 mm213NOK
A
M39740.080.0060
60 mm8 mm247NOK
A
M39740.060.0060
60 mm6 mm395NOK
A
M39740.080.0070
70 mm8 mm472NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?