Flytransportører

filtre

EXAIR -

Vakuumtransportørsett

Exair herdet stål legert lufttransportør sett festes komfortabelt til rørleggerrørskoblinger for å konvertere dem til et kraftig transportsystem. De har robust legeringskonstruksjon som motstår slitasje fra slipeskrap, trimmer og andre materialer i bulk. Disse transportbåndene inkluderer en gjenget VAC, monteringsbraketter, en filterseparator og en trykkregulator. De er tilgjengelige i 26, 35, 49, 55 og 75 scfm luftforbruk alternativer.

StilModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A15207526 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "8 338NOK
A15210035 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "8 943NOK
A15212549 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"2.38 "3.880 "10 202NOK
A15215055 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "10 702NOK
A15220075 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "3.25 "4.38 "12 715NOK
EXAIR -

Exair luftdrevet vakuumtransportør

Exair-herdet stållegeringslufttransportører overfører voluminøse materialer over både horisontale og vertikale avstander. De er laget av kraftig legering som bidrar til å forhindre for tidlig slitasje og tilgjengelig i 3/8 og 1/4 tommers NPT-luftinntaksalternativer.

StilModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A15007526 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "6 134NOK
A15010035 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "7 464NOK
A15012549 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"2.38 "3.880 "7 470NOK
A15015055 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "8 081NOK
A15020075 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "3.25 "4.38 "8 960NOK
EXAIR -

Trykkluftdrevne transportører

Exair-trykkluftdrevne transportører er designet for å flytte store mengder materialer for flis-, avfalls- og trimfjerning, overføring av deler, lasting av beholder og fyllingsoperasjoner. De har ingen bevegelige deler for å minimere støynivået og har aluminiumskonstruksjon for å minimere totalvekten og motstå slitasje under slitende forhold. Disse kompakte transportørene kan enkelt kobles til standardslange/rør og leverer høy gjennomstrømningskapasitet for å maksimere effektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse lufttransportørene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers luftinntaksstørrelser.

StilModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A606010.7 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "Rustfritt stål1.88 "3.880 "4 605NOK
A608010.7 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "Aluminum1.88 "3.880 "1 685NOK
A608114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "Aluminum2.13 "3.880 "1 886NOK
A606114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "Rustfritt stål2.13 "3.880 "4 849NOK
A606225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"Rustfritt stål2.38 "3.880 "5 277NOK
A608225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"Aluminum2.38 "3.880 "2 045NOK
A608333 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "Aluminum2.75 "4.38 "2 652NOK
A606333 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "Rustfritt stål2.75 "4.38 "5 813NOK
A608445 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "Aluminum3.25 "4.38 "3 111NOK
A606445 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "Rustfritt stål3.25 "4.38 "6 499NOK
StilModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A698010.7 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "4 983NOK
A698114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "5 112NOK
A698225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"2.38 "3.880 "5 395NOK
A698333 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "5 674NOK
A698445 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "3.25 "4.38 "6 308NOK
StilModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
A696010.7 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "7 890NOK
A696114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "8 141NOK
A696225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"2.38 "3.880 "8 587NOK
A696333 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "9 068NOK
A696445 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "3.25 "4.38 "9 464NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?