Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 150075 Air Conveyor Steel Alloy 3/4 inch 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2

EXAIR 150075 lufttransportør stållegering 3/4 tommer 26 scfm

På lager
Vare: AE9KZY Modell: 150075Kryssref: 6KHL2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 365 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig lufttransportør
luft~~POS=TRUNC26 scfm
Luftinntak1 / 4 "PT
Slangestørrelse3 / 4 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeHerdet stållegering
Utenfor Dia.1.88 "
Total lengde3.880 "
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 250 psi
Temp. Vurdering400 Grader F
Vakuum-144 tommer H2O

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR 150100 Air Conveyor Steel Alloy 1 inch 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4 15010035 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "7 745 NOK
EXAIR 150125 Lufttransportstållegering 1.25 tommer 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"2.38 "3.880 "7 758 NOK
EXAIR 150150 Lufttransportstållegering 1.5 tommer 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "8 388 NOK
EXAIR 150200 Lufttransportør Stållegering 2 Tommer 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "3.25 "4.38 "9 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 150075 lufttransportør stållegering 3/4 tommer 26 scfm
6 365 NOK / enhet