Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 6080 Lufttransportør aluminium 3/4 tommers slange 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1

EXAIR 6080 lufttransportør aluminium 3/4 tommers slange 10.7 Scfm

På lager
Vare: AD8NFW Modell: 6080Kryssreferanse: 4LCN1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytransportør
luft~~POS=TRUNC10.7 scfm
Luftinntak1 / 4 "PT
Slangestørrelse3 / 4 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1.88 "
Total lengde3.880 "
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 250 psi
Temp. Vurdering275 Grader F
Vakuum-72 tommer H2O

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR 6081 Lufttransportør aluminium 1 tommers slange 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "Aluminum2.13 "3.880 "1 962 NOK
EXAIR 6082 Lufttransportør aluminium 1.25 tommers slange 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5 608225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"Aluminum2.38 "3.880 "2 127 NOK
EXAIR 6083 Lufttransportør aluminium 1-1 / 2-tommers slange 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "Aluminum2.75 "4.38 "2 760 NOK
EXAIR 6084 Lufttransportør aluminium 2 tommers slange 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9 608445 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "Aluminum3.25 "4.38 "3 237 NOK
EXAIR 6060 lufttransportør rustfritt stål 3/4 tommers slange 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "PT3 / 4 "1 / 2 "Rustfritt stål1.88 "3.880 "4 783 NOK
EXAIR 6061 lufttransportør rustfritt stål 1 tommers slange 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "Rustfritt stål2.13 "3.880 "5 035 NOK
EXAIR 6062 lufttransportør i rustfritt stål 1-1/4 tommers slange 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"Rustfritt stål2.38 "3.880 "5 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 6080 lufttransportør aluminium 3/4 tommers slange 10.7 Scfm
1 751 NOK / enhet