Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXAIR 6960 lufttransportør Rustfritt stål 3/4 tommers slange 10.7 Scfm | AD8NGH 4LCP3

EXAIR 6960 lufttransportør i rustfritt stål 3/4 tommers slange 10.7 Scfm

På lager
Vare: AD8NGH Modell: 6960Kryssreferanse: 4LCP3
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
7 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufttransportør
luft~~POS=TRUNC10.7 scfm
Luftinntak1 / 4 "PT
Slangestørrelse3 / 4 "
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.88 "
Total lengde3.880 "
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 250 psi
Temp. Vurdering400 Grader F
Vakuum-72 tommer H2O

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCLuftinntakSlangestørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Total lengdePris
EXAIR 6961 Lufttransportør rustfritt stål 1 tommers slange 14.7 Scfm | AD8NGK 4LCP5 696114.7 scfm1 / 4 "PT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "8 141 NOK
EXAIR 6962 lufttransportør Rustfritt stål 1-1/4 tommers slange 25.9 Scfm | AD8NGM 4LCP7 696225.9 scfm1 / 4 "PT1.25 "1"2.38 "3.880 "8 587 NOK
EXAIR 6963 lufttransportør Rustfritt stål 1-1/2 tommers slange 33 Scfm | AD8NGP 4LCP9 696333 scfm3 / 8 "PT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "9 068 NOK
EXAIR 6964 Lufttransportør rustfritt stål 2 tommers slange 45 Scfm | AD8NGR 4LCR2 696445 scfm3 / 8 "PT2"1.75 "3.25 "4.38 "9 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXAIR 6960 lufttransportør i rustfritt stål 3/4 tommers slange 10.7 Scfm
7 890 NOK / enhet