EATON Elektroniske tidsreléer i miniatyrserien XT


Eaton XT-serien miniatyr elektroniske tidsreléer er nyttige i applikasjoner som krever tidsstyrt veksling av elektriske belastninger. De brukes ofte i automatisering, HVAC, belysning og vannbehandlingssystemer for å kontrollere tidspunktet for ulike prosesskontrollapplikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ETR2-11
4 754 NOK
RFQ
A
ETR4-11-W
4 006 NOK
RFQ
B
ETR2-12
3 947 NOK
RFQ
A
ETR4-69-W
5 517 NOK
RFQ
A
ETR4-69-A
5 282 NOK
RFQ
B
ETR2-69
5 194 NOK
RFQ
A
ETR4-11-A
3 786 NOK
RFQ
B
ETR4-70-A
7 146 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton XT-serien miniatyr elektroniske tidsreléer bruker en innebygd tidskrets for å slå en elektrisk belastning på/av etter at en forhåndsbestemt tid har gått.
  • Når strøm tilføres releet, begynner tidskretsen å telle ned basert på tidsintervallet som er programmert inn i releet.
  • Når tidskretsen har telt ned til null, sender den et signal til reléets utgangskontakter, som slår på/av lasten.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • EN
  • UL
  • IEC
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er tidsområdet til disse reléene?

Tidsintervallene som er tilgjengelige på reléene i Eaton XT-serien kan variere fra 0.05 sekunder til 1 time.

Hva er omgivelsestemperaturen til disse enhetene?

-45 til 85 grader C.

Hva er den maksimale driftsfrekvensen til disse reléene?

4000 operasjoner i timen.

Hvordan programmere et tidsrelé?

Et relé kan programmeres ved hjelp av eksterne potensiometre og digitale innganger eller ved å bruke et verktøy som kobles til reléet via et digitalt grensesnitt som USB.

Kan disse tidsreléene brukes med AC- eller DC-belastninger?

Ja.

Hvordan feilsøke et tidsrelé?

  • Kontroller strømforsyningen og ledningsforbindelsene.
  • Sørg for riktig programmering av reléet og kontroller de eksterne inngangsenhetene (hvis noen).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?