CENTURY Åpne Dripproof Stud Mounted Pool og Spa Pump Motors


filtre
Omgivelsestemp. Område: 50 grader C , Lager: Ball , Effektivitetsgruppe: standard , Innhegning: Åpne Dripproof , Bli ferdig: Svart , Flensmateriale: Aluminum , Hz: 60 , Motorapplikasjon: Pumps , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Basseng- og spa-pumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: Stud , Fase: 1 , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Termisk beskyttelse: Auto
StilModellRotasjonFrameForsterker med full belastningServicefaktorShaftAksel lengdeAksematerialeSpenningPris (eks. mva)
A
BV91
CCWLE48Y9.01.0Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Stål1153 483 NOK
B
SDS1102
CCWSE56Z10.4/3.61.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål1154 819 NOK
C
SDS1302
CCWSE56Z12.0/3.71.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2308 081 NOK
D
SDS1152
CCWSE56Z7.2/2.41.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2305 421 NOK
E
SDS1252
CCWSE56Z10.7/3.01.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2306 997 NOK
F
SDS1202
CCWSE56Z8.5/3.01.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2306 098 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?