CENTURY BV91 Pumpemotor Split Phase 1 Hp 3450 115v 48y Odp | AE6AAR 5PB57

CENTURY BV91 Pumpemotor Split Phase 1 Hp 3450 115v 48y Odp

På lager
Vare: AE6AAR Modell: BV91Kryssreferanse: 5PB57

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-pumpemotor
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
FinishSvart
Frame48Y
Forsterker med full belastning9.0
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStud
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonBasseng- og spa-pumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringStud
RPM på typeskilt3450
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.0
ShaftGjenget 3 / 8-16 UNC-2A LH
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde2.125 "
AksematerialeStål
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.56
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonFrameForsterker med full belastningServicefaktorShaftAksel lengdeAksematerialeSpenningPris
CENTURY SDS1202 Bassengmotor 2 1/4 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2305 580 NOK
CENTURY SDS1152 Bassengmotor 1.5-1/6 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWG 16U425 SDS1152CCWSE56Z7.2/2.41.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2304 440 NOK
CENTURY SDS1252 Bassengmotor 2.5-1/4 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWH 16U426 SDS1252CCWSE56Z10.7/3.01.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2305 731 NOK
CENTURY SDS1302 Bassengmotor 3 1/3 Hk 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål2307 395 NOK
CENTURY SDS1102 Bassengmotor 1 1/10 Hk 3450/1725 Rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Gjenget 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 rustfritt stål1153 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY BV91 Pumpemotor Split Phase 1 Hp 3450 115v 48y Odp
3 188 NOK / enhet