BUSSMANN GLQ-serien hurtigvirkende størrelse som avviser tilleggssikringer


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Gjeldende vurdering: 2A , Diameter: 5 / 8 " , Element: enslig , Sikringstype: Rask blåse , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 10kA ved 300 VAC , Lengde: 2.25 " , Monteringsstil: Kabel , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Raskt skuespill , Oppsigelsestype: Metalltråd , Spenning (AC): 300 VAC , Spenningsvurdering: 300 VAC
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
A
GLQ-2
-47NOK
RFQ
B
GLQ-1
166NOK
B
GLQ-1-6 / 10
1-6/1067NOK
B
GLQ-1-1 / 2
1.567NOK
B
GLQ-3
367NOK
B
GLQ-5
567NOK
B
GLQ-9
967NOK
B
GLQ-10
1067NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?