Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLQ-10 Sikring, Fast Actinge, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01

BUSSMANN GLQ-10 Sikring, Fast Actinge, 10 A, 300V AC

På lager
Vare: AA9CNU Modell: GLQ-10Kryssreferanse: 1CJ01

Få tak i det Mai 20, mandag
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5 / 8 "
Elementenslig
Sikringsforsterker10
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 300 VAC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN GLQ-1 Sikring, Fast Actinge, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-1166NOK
BUSSMANN GLQ-1-1/2 Sikring, Fast Actinge, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.567NOK
BUSSMANN GLQ-1-6/10 Sikring, Fast Actinge, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/1067NOK
BUSSMANN GLQ-3 Sikring, Fast Actinge, 3 A, 300V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-3367NOK
BUSSMANN GLQ-5 Sikring, Fast Actinge, 5 A, 300V AC | AA9CNW 1CJ04 GLQ-5567NOK
BUSSMANN GLQ-9 Sikring, Fast Actinge, 9 A, 300V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-9967NOK
BUSSMANN GLQ-2 Sikring, Fast Actinge, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-47NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLQ-10 Sikring, Fast Actinge, 10 A, 300V AC
67NOK / enhet