BELL & GOSSETT NRF-serien, varmtvanns sirkulasjonspumper


filtre
Tilkoblingsstil: med flens , Drive Type: Direkte , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: Keramisk , Innløps-/utløpsstørrelse: 1.5 " , Maks. Driftstrykk: 150 psi , Mekanisk sel: Vedlikeholdsfri , Fase: 1 , Pumpetype: Våtrotor, vedlikeholdsfri , Skaftmateriale: Ingen mekanisk tetning , Spenning: 115
StilModellAntall hastigheterampsBeste effektivitet GPM @ HeadRPMTermisk beskyttelseBreddeHPLengdePris (eks. mva)
A
NRF-22
10.8010 gpm @ 8 fot2940impedans5.125 "1/256.187 "2 850 NOK
A
NRF-9F / LW
10.405 gpm @ 4.8 fot2800impedans4.88 "1/405 9 / 16 "3 358 NOK
B
NRF-36
32.320 gpm @ 18.5 fot3200Auto5.75 "1/66.875 "9 769 NOK
C
NRF-45
32.325 gpm @ 14 fot3200Auto5.75 "1/67.375 "11 344 NOK
D
NRF-25
31.115 gpm @ 8 fot2950Auto5.125 "1/156.187 "3 537 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?