BELL & GOSSETT NRF-45 Varmtvannssirkulatorpumpe Nrf Series | AD2ETZ 3NVG5

BELL & GOSSETT NRF-45 Varmtvannssirkulatorpumpe Nrf-serien

På lager
Vare: AD2ETZ Modell: NRF-45Kryssreferanse: 3NVG5

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsirkulasjonspumpe
amps2.3
Beste effektivitet GPM @ Head25 gpm @ 14 fot
tilkobling stilmed flens
KjøretypeDirekte
Ansikt til ansikt dimensjon8-1 / 2 "
Housing Materialstøpejern
HP1/6
PumpehjulsmaterialeKeramisk
Innløps- / utløpsstørrelse1.5 "
Lengde7.375 "
Loop -konfigurasjonStengt
Maks. GPM @ Head44 gpm @ 1 fot
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Temp.225 Grader F
Mekanisk selVedlikeholdsfri
Min. GPM @ Head5 gpm @ 25 fot
Antall hastigheter3
Fase1
PumpemonteringNoryl (R)
PumpetypeVåtrotor, vedlikeholdsfri
RPM3200
AksematerialeIngen mekanisk tetning
Slå av27.5 ft.
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8625
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8413702090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Flens / Union Inkludert (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAntall hastigheterampsBeste effektivitet GPM @ HeadRPMTermisk beskyttelseBreddeHPLengdePris
BELL & GOSSETT NRF-25 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nrf Series | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 fot2950Auto5.125 "1/156.187 "3 537 NOK
BELL & GOSSETT NRF-36 Varmtvannssirkulatorpumpe Nrf Series | AD2ETY 3NVG4 NRF-3632.320 gpm @ 18.5 fot3200Auto5.75 "1/66.875 "9 769 NOK
BELL & GOSSETT NRF-22 Varmtvannsirkulasjonspumpe Nrf Series | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 fot2940impedans5.125 "1/256.187 "2 850 NOK
BELL & GOSSETT NRF-9F/LW Varmtvannssirkulatorpumpe Nrf Series | AE2NBJ 4YM17 NRF-9F / LW10.405 gpm @ 4.8 fot2800impedans4.88 "1/405 9 / 16 "3 358 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT NRF-45 Varmtvannssirkulatorpumpe Nrf-serien
11 344 NOK / enhet