APPROVED VENDOR Stål UNC sekskantskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterFlens Dia.KlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningPris (eks. mva)
A
U04100.050.0600
1 / 2 "1 / 2 "6"85 / 16 "3 / 4 "6"120,000 psi184NOK
A
U04100.050.0550
1 / 2 "1 / 2 "5.5 "85 / 16 "3 / 4 "5.5 "120,000 psi169NOK
B
U04100.025.0300
1/41 / 4 "3"85 / 32 "7 / 16 "3"120,000 psi288NOK
C
U04100.075.0950
3 / 4 "3 / 4 "9.5 "815 / 32 "1.125 "9.5 "120,000 psi157NOK
D
U04100.037.0350
3 / 8 "3 / 8 "3.5 "815 / 64 "9 / 16 "3.5 "120,000 psi189NOK
E
U04100.062.0550
5 / 8 "5 / 8 "5.5 "825 / 64 "15 / 16 "5.5 "120,000 psi167NOK
F
U04100.031.0050
5 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "813 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "120,000 psi216NOK
G
U01000.056.0100
9 / 16 "9 / 16 "1"523 / 64 "13 / 16 "1"74,000 til 85,000 psi270NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?